- Назад
- Каталог товарів
- Електро та пневмоінструмент
- Акумуляторний інструмент
- Перфоратори/відбійні молотки аккум.
- Перфоратор, акум.
- Акумляторний перфоратор ABH 18 COMPACT M cube
- Акумуляторний перфоратор ABH 18 COMPACT
Способи доставки
Компактна, потужна і безщіткова акумуляторна дриль-перфоратор для помірного свердління та легкого зубиння, розроблена Würth для задоволення вимог майстрів.
Вага обладнання з акумулятором | 3,7 кг |
Висота | 220 мм |
Діаметр свердління в сталі, макс . | 13 мм |
Довжина | 320 мм |
Енергія удару | 2,5 Дж |
Кількість / ємність акумуляторних батарей | 0 x 0 Агод |
Комплектація | Батарейки в комплект не входять; з швидкозмінним свердлильним патроном |
Номінальна напруга | 18 В/пост.струму |
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. | 6-26 мм |
Рекомендований діаметр свердління, мін./макс. | 6-26 мм |
Тримач інструменту | Швидкозмінний тримач |
Частота ударів, мін./макс. | 0-4800 об/хв |
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. | 0-1400 об/хв |
Каталог Würth