Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пробник електричної напруги 120-250В викрутка SL 0,5х3/65х140мм

Пробник електричної напруги 120-250В викрутка SL 0,5х3/65х140мм - фото №1

Пробник електричної напруги 120-250В викрутка SL 0,5х3/65х140мм

Пробник електричної напруги 120-250В викрутка SL 0,5х3/65х140мм

Номер товару 5634002001
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Пробник електричної напруги 120-250В викрутка SL 0,5х3/65х140мм

Номер товару 5634002001

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Індекаторна шліцева відповідь

  • Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки: 0,5 x 3 мм
  • Довжина леза: 65 мм
  • Довжина: 140 мм
  • Конструкція: With holding clip
  • Індикація: Glow lamp
  • Мін./макс. діапазон напруги змінного струму: 120-250 перем. струму
  • Категорія захисту від перенапруги: CAT III/300 V
  • Матеріал рукоятки: SAN
  • Матеріал леза викрутки: сталь C60
  • Поверхня леза викрутки: оцинкована
  • Колір: Прозорий, Красний.

Написати відгук