Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кутник посилений з ребрами жорсткості, тип А (HDG), 90х90х65х1,5 {арт. 5390202090}

Кутник посилений з ребрами жорсткості, тип А (HDG), 90х90х65х1,5 {арт. 5390202090} - фото №1

Кутник посилений з ребрами жорсткості, тип А (HDG), 90х90х65х1,5 {арт. 5390202090}

Кутник посилений з ребрами жорсткості, тип А (HDG), 90х90х65х1,5 {арт. 5390202090}

Номер товару 5390202090
В наявності

Ціна:
45.6 грн/шт

Кутник посилений з ребрами жорсткості, тип А (HDG), 90х90х65х1,5 {арт. 5390202090}

Номер товару 5390202090

45.6 грнБез ПДВ: 38 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

З ребрами жорсткості, ідеально підходить для високоякісних опорних з'єднань дерево/дерево, дерево/сталь і дерево/бетон у будівництві. Універсально використовується для стандартних з'єднань, таких як перехресні бруси

Примітка

Кутовий з'єднувач типу A 1,5 мм можна повністю прибити цвяхами або прикріпити частковим прибиванням. Форма цвяхів або шурупів для часткового або повного прибивання повинна відповідати специфікаціям ETA-08/0183.

Відповідне кріплення:

Гребінчастий/ребристий цвях відповідно до EN 14592: 4,0 x 40 мм або 4,0 x 60 мм

Комбінований гвинт ASSY 3.0 відповідно до ETA 11/0190: d = 10 або 12 мм

Болти та металеві анкери відповідно до специфікації виробника: d = 10 або 12 мм

Рекомендовані дюбелі для анкерування в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Для крайових відстаней кріплень, розташованих паралельно і вертикально до волокон, слід застосовувати норми згідно з EN 1995-1-1, розділ 8.3.1.2, таблиця 8.2, якщо не вказано інше.

Поперечне навантаження з'єднаних брусів необхідно враховувати та перевіряти, якщо це можливо. Поперечне посилення можна додати за допомогою гвинтів з повною різьбою ASSY plus VG.

Діаметр болта/гвинта/металевого анкера може бути максимум на 2 мм менший за діаметр отвору.

Необхідно дотримуватися відповідних основних умов відповідного дозволу на застосування анкерів.

Європейський технічний дозвіл ETA-08/0183

Написати відгук