Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.37

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.37 - фото №1

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.37

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, композитний носок, високі, чорні, пара, р.37 -арт. 5358802737

Номер товару 5358802737
В наявності

Ціна:
1 149 грн/шт

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.37

Номер товару 5358802737

1 149 грнБез ПДВ: 957.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском, антипрокольною підошвою та захистом від вологи.

Рівень захисту S3: забезпечує бездоганний захист ніг під час роботи.

  • Композитна захисна підноском, що витримує навантаження до 200 Дж
  • Антипрокольна устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • Підошва виготовлена з двошарового поліуретану з ливарним методом кріплення, стійке до впливу вуглеводнів , наділене маслостійкими, антиковзними та антистатичними властивостями. Опір ковзання SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в області п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
  • Світлоповертаючі вставки для покращення видимості при слабкому освітленні.

    Тип черевика: високий

    Внутрішній матеріал:текстурована тканина

    Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просочення проти проникнення рідин, технічні світловідражаючі вставки.

    Підошва: двошаровий поліуретан

Написати відгук

   

Інформація про продукт