Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39 - фото №1

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39 -арт. 5358721639

Номер товару 5358721639
В наявності

Ціна:
1 197 грн/шт

Сандалії захисні Workshop[R], S1P, ESD, композитний носок, чорні, пара, р.39

Номер товару 5358721639

1 197 грнБез ПДВ: 997.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Комфортні сандалі з композитним підноском та антипрокольною підошвою.

Рівень захисту S1P : забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи.

  • Комфортні сандалі для літнього сезону або роботи в чистому приміщенні
  • Вентиляційні отвори дозволяють шкірі дихати, а застібки щільно фіксують взуття на нозі
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями.

    Опір ковзанню SRC

  • Композитний підносок для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
  • Устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • ESD (Electro Static Disсharge) забезпечує захист від статичної електрики
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти

Внутрішній матеріал: текстурована тканина

Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки

Підошва: пінополіуретан

Написати відгук