Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №1Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №2Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №3
Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №1
Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №2
Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38 - фото №3

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38 -арт. 5358716338

Номер товару 5358716338
В наявності

Ціна:
1 149 грн/шт

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.38

Номер товару 5358716338

1 149 грнБез ПДВ: 957.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підошвою.

Рівень захисту S3: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи.

  • Композитний захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
  • Металева устілка для захисту ноги від пошкоджень.
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями. Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти.

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: текстурована тканина

Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки

Підошва: поліуретан


Таблиця розмірів

Написати відгук