Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37

Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37 - фото №1

Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37

Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37 -арт. 5358714737

Номер товару 5358714737
В наявності

Ціна:
840 грн/шт480 грн/шт

Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37

Номер товару 5358714737

840 грн480 грнБез ПДВ: 400 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підошвою.

Рівень захисту S3: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи.

  • Підносок з композитного матеріалу для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
  • Устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями.

    Опір ковзанню SRC

  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти

Внутрішній матеріал: текстурована тканина

Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки.

Підошва: пінополіуретан

Написати відгук