Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47 - фото №1Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47 - фото №2
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47 - фото №1
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47 - фото №2

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47 -арт. 5358603847

Номер товару 5358603847
В наявності

Ціна:
756 грн/шт

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47

Номер товару 5358603847

756 грнБез ПДВ: 630 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Відповідають вимогам EN ISO 20345:2011.

  • Зовнішній матеріал - ПВХ + хімічна смола
  • Підкладка - текстурована тканина
  • Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
  • Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н

Написати відгук

   

Інформація про продукт