Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.40

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.40 - фото №1

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.40

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.40 -арт. 5358040140

Номер товару 5358040140
В наявності

Ціна:
618 грн/шт600 грн/шт

Сандалії захисні VEGA, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.40

Номер товару 5358040140

618 грн600 грнБез ПДВ: 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Спецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний – захист від електростатичного розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал та гліцерин
  • Підошва, стійка до олії
  • Амортизуюча підошва
  • Захисний стальний носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: чорна шкіра.

Підошва: поліуретан.

Устілка: Антистатична / знімається і замінюється.


Таблиця розмірів

Написати відгук