Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44,

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44, - фото №1

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44,

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, композитний носок, високі, чорні, пара, р.44, -арт. 5358002744

Номер товару 5358002744
В наявності

Ціна:
1 800 грн/шт

Черевики захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44,

Номер товару 5358002744

1 800 грнБез ПДВ: 1 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Застосування унікальних HRO вставок на підошві не лише забезпечує високу ефективність утримання тепла всередині взуття, але й робить ці черевики ідеальними для довготривалого носіння на вулиці


• Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з водонепроникним просоченням, технічні та світловідбивні вставки для додаткової видимості та захисту

• Внутрішній матеріал: штучне хутро для додаткового тепла і комфорту в холодну погоду

• Композитний захисний носок (до 200 Дж) для ефективного захисту пальців ніг

• Сталева пластина для надійного захисту від проколів

• CI - ізоляція від холоду, захищає ноги від низьких температур у холодних умовах

• Підошва з пінополіуретану подвійної щільності з гумовими вставками, стійка до впливу вуглеводнів, маслостійка, антиковзаюча, антистатична та забезпечує захист від холоду

• Стандартна устілка EVA для додаткового комфорту

• Опір ковзанню SRC для додаткової безпеки на слизьких поверхнях

• Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ для захисту від електростатичних розрядів

• Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж для додаткового комфорту та зниження навантаження на ноги

• Унікальні HRO вставки на підошві забезпечують високу ефективність утримання тепла всередині взуття, для довготривалого носіння на вулиці

Написати відгук