Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Електро та пневмоінструмент
Пневматичний інструмент
Шуруповерти та тріскачки, безударні
Шуруповерт, пістолетний
Фільтр
Витрата повітря
112 л/хв
1
113 л/хв
1
Внутрішній діаметр шланга, мін.
3/8 дюйма
1
9 мм
1
Довжина
177,8 мм
1
216 мм
1
Робочий тиск
6,3 бар
1
90 фунт/кв.дюйм
1
3557.4
-
5082
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Шуруповерт, пістолетний
Пневм. пістолетна викрутка DPS, 1/4 дюйма, стандартна
Пневм. шур. піст. т. DPS 1/4 ", фр. муфта
⭐ Категорія товарів
Шуруповерт, пістолетний
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
3 557.4 грн
⭐ Найдорожчий товар
5 082 грн