Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Акумуляторна кутова шліфувальна машина BAG 18BL
Акумуляторна кутова шліфувальна машина BAG 18BL - фото №1

Акумуляторна кутова шліфувальна машина BAG 18BL

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Акумуляторна кутова шліфувальна машина BAG 18BL

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5717509012
Немає в наявності
1 шт
5717509010
В наявності
1 шт
10 117.2 грн5 760 грн

Переваги Акумуляторної кутової шліфувальної машини BAG 18BL Wurth:

  • Бездротова: забезпечує високу мобільність та зручність в роботі без обмежень проводом.
  • Потужна: машина оснащена ефективним 18-вольтним акумулятором, що забезпечує високу продуктивність і тривалу роботу без підзарядки.
  • Компактна: мала вага та зручна форма дозволяють легко робити точкові та малогабаритні роботи без зусиль.
  • Довговічна: виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечують стійкість до зносу та довгий термін служби.
  • Багатофункціональна: можливість налаштування швидкості шліфування, використання різних типів насадок і дисків.

Сфера застосування Акумуляторної кутової шліфувальної машини BAG 18BL Wurth:

  • Обробка металу: шліфування, полірування, різання, доведення країв і зняття іржі.
  • Роботи з деревиною: обробка поверхонь, видалення фарби, заточка інструментів.
  • Ремонтні та будівельні роботи: виправлення швів, шліфування стін, підготовка поверхонь до фарбування.
  • Автомобільні роботи: полірування кузова, обробка деталей, ремонт кузова.
  • Роботи по догляду за садом: обрізка гілок, видалення гравію та будь-яких забруднень.

Чому варто вибрати Акумуляторну кутову шліфувальну машину BAG 18BL Wurth?

Цей товар виділяється через кілька ключових аспектів. По-перше, він забезпечує високу мобільність і комфорт у роботі без необхідності обмеження проводами, завдяки своїй легкій та компактній конструкції. Крім того, він оснащений потужним акумулятором, що дозволяє працювати без перерви. Додатково, цей продукт забезпечує високу продуктивність та якість обробки, і має широкий спектр можливостей для налаштування та використання різноманітних насадок і дисків.

Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація