Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Акумулятор, Li-Ion 18 Вольт / 5,0 Ач

Сортувати:

Показати

Акумулятор 18V 5 AH
Акумулятор 18V 5 AH
(арт. 5717801050)

2 502 грн/шт
Недоступно для замовлення
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарівАкумулятор, Li-Ion 18 Вольт / 5,0 Ач
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

Акумулятор від Wurth: надійне джерело енергії для вашого інструменту

Акумулятор Li-Ion 18 В / 5,0 Ач від Wurth – це високоякісне джерело енергії, яке підходить для широкого спектру інструментів. Він забезпечує високу продуктивність, тривалий час роботи та швидку зарядку.

Спосіб застосування

  • Акумулятор призначений для живлення електроінструментів Wurth 18 В.
  • Він підходить для свердління, загвинчування, пиляння, шліфування та інших робіт.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Ємність: 5,0 Ач
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Вага: 0,6 кг

Особливості

  • Висока продуктивність: акумулятор забезпечує високу потужність і крутний момент, що дозволяє ефективно працювати з інструментом.
  • Довгий час роботи: акумулятор забезпечує до 50% більше часу роботи в порівнянні з нікель-кадмієвими акумуляторами.
  • Швидка зарядка: акумулятор заряджається лише за 30 хвилин.
  • Індикатор заряду: показує рівень заряду акумулятора.
  • Захист від перевантаження: захищає акумулятор від пошкоджень при перевантаженні.

Особливості використання

    • Перед використанням акумулятора прочитайте інструкцію з експлуатації.
    • Не допускайте повного розряду акумулятора.
    • Заряджайте акумулятор лише зарядним пристроєм, рекомендованим виробником.
    • Зберігайте акумулятор у сухому прохолодному місці.

Переваги покупки

  • Висока якість: акумулятор виготовлений з високоякісних матеріалів і відповідає найвищим стандартам.
  • Надійність: акумулятор прослужить вам довгі роки.
  • Універсальність: акумулятор підходить для широкого спектру інструментів.
  • Доступна ціна: акумулятор має доступну ціну.

Якщо ви шукаєте надійний і довговічний акумулятор для свого електроінструменту, то акумулятор Li-Ion 18 В / 5,0 Ач від Wurth – це чудовий вибір.