Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Акумуляторна батарея, 18 Вольт
Акумуляторна батарея, 18 Вольт - фото №1

Акумуляторна батарея, 18 Вольт

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Акумуляторна батарея, 18 Вольт

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5717801840
Немає в наявності
1 шт

Акумулятор від Wurth: ваш надійний помічник для роботи та дому

Акумулятор 18 Вольт від Wurth – це універсальне джерело живлення, яке підходить для широкого спектру інструментів та пристроїв. Він має ємність 2.5 Аг, що забезпечує тривалий час автономної роботи.

На що варто звернути увагу

  • Тип акумулятора: Wurth пропонує літій-іонні акумулятори, які відрізняються високою енергоефективністю, відсутністю ефекту пам'яті та швидкою зарядкою.
  • Напруга: 18 Вольт – це найбільш поширена напруга для акумуляторів, що використовуються в інструментах та пристроях.
  • Ємність: Чим вища ємність акумулятора, тим довше він буде працювати без підзарядки.
  • Сумісність: Переконайтеся, що акумулятор сумісний з вашим інструментом або пристроєм.

Особливості

  • Індикатор заряду: Відображає рівень заряду акумулятора, дозволяючи планувати роботу.
  • Захист від перегріву: Запобігає пошкодженню акумулятора під час навантаження.
  • Ударостійкий корпус: Забезпечує надійний захист акумулятора від механічних пошкоджень.

Спосіб застосування

  • Акумулятор 18 Вольт від Wurth підходить для використання з широким спектром інструментів та пристроїв, таких як:
    • Шуруповерти
    • Дрілі
    • Кутношліфувальні машини
    • Лобзики
    • Садові інструменти
    • І багато іншого

Перед покупкою

  • Визначте, для яких цілей вам потрібен акумулятор.
  • Виберіть акумулятор з належною ємністю та напругою.
  • Переконайтеся, що акумулятор сумісний з вашим інструментом або пристроєм.

Wurth пропонує широкий вибір акумуляторів 18 Вольт різної ємності та комплектації. Ви можете вибрати акумулятор, який ідеально підійде для ваших потреб.

З акумулятором від Wurth ви зможете працювати без обмежень!


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація