Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT
Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT - фото №1

Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5701412000
В наявності
1 шт
15 264 грн

Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT від Würth: ваш надійний помічник

Спосіб застосування

Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT від W&rth – це універсальний інструмент, призначений для широкого спектру робіт:

  • Демонтаж: різання труб, арматури, дерева, пластику та інших матеріалів.
  • Будівництво: підгонка матеріалів, прорізування отворів, демонтаж конструкцій.
  • Ремонт: розпил дерева, ДСП, фанери, металопрофілю, пластику.
  • Садівництво: обрізання сучків, розпилювання дров.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Ємність акумулятора: 2.0 Ач (опційно 4.0 Ач)
  • Частота ходів: 0-2800 хв⁻¹
  • Довжина ходу: 20 мм
  • Максимальна глибина пропилу:
    • Дерево: 150 мм
    • Метал: 10 мм
  • Вага: 1.6 кг (без акумулятора)

Особливості

  • Компактна та легка конструкція: забезпечує зручність роботи в обмежених просторах.
  • Безключова заміна пилок: дозволяє швидко і легко змінювати оснастку.
  • Регулювання частоти ходів: для оптимального підстроювання під різні матеріали.
  • Світлодіодне підсвічування: для роботи в умовах поганого освітлення.
  • Захист від навантаження: для тривалого терміну служби інструменту.
  • Ергономічний дизайн: забезпечує комфортну роботу.

Особливості використання

  • Перед використанням акумуляторної шабельної пилки AFS 18 COMPACT обов'язково ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.
  • Використовуйте лише оригінальні акумулятори та зарядні пристрої Würth.
  • Не перевантажуйте інструмент.
  • Слідкуйте за гостротою пилок.
  • Дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з інструментом.

Переваги покупки

  • Висока продуктивність: інструмент оснащений потужним двигуном, який забезпечує високу швидкість та ефективність роботи. li>
  • Надійність: пила виготовлена з високоякісних матеріалів та комплектуючих, що гарантує її тривалий термін служби.< /li>
  • Зручність використання: інструмент легкий, компактний та ергономічний, що забезпечує комфортну роботу.
  • Безпека: пила оснащена системами захисту, які забезпечують безпеку користувача.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація