Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Акумуляторний дриль-шурупокрут ABS 18 COMPACT-1
Акумуляторний дриль-шурупокрут ABS 18 COMPACT-1 - фото №1

Акумуляторний дриль-шурупокрут ABS 18 COMPACT-1

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Акумуляторний дриль-шурупокрут ABS 18 COMPACT-1

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5701427000
В наявності
1 шт
9 000 грн

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 від Wurth: ваш надійний помічник у побуті та на роботі

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 18 COMPACT-1 від Wurth – це універсальний інструмент, який стане незамінним помічником як у побуті, так і на роботі.

Спосіб застосування

  • Свердління отворів у дереві, металі, пластику та інших матеріалах.
  • Закручування та відкручування шурупів, гвинтів, шурупів.
  • Складання меблів, монтаж конструкцій, ремонтні роботи.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Ємність акумулятора: 2.0 Ач
  • Міткий момент: 45 Нм
  • Швидкість обертання: 0-550/0-1900 об/хв
  • Патрон: швидкозатискний, 13 мм
  • Вага: 1.3 кг

Особливості

  • Компактний та легкий дизайн: інструмент зручно тримати в руці, він не займає багато місця при зберіганні .
  • Безщітковий двигун: забезпечує високу потужність, продуктивність та тривалий термін служби.
  • 2-швидкісний редуктор: дозволяє вибрати оптимальний режим роботи для різних матеріалів.
  • Регулювання крутного моменту: 20 ступенів + режим свердління.
  • Світлодіодне підсвічування: забезпечує робочу зону світлом.
  • Індикатор заряду акумулятора: дозволяє контролювати рівень заряду.

Особливості використання

  • Перед використанням інструмента необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.
  • При роботі з інструментом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.
  • Не використовуйте інструмент не за призначенням.
  • Не допускайте перегріву інструменту.

Переваги акумуляторного дриля-шуруповерта ABS 18 COMPACT-1

  • Потужний та продуктивний: інструмент легко справляється з будь-якими завданнями.
  • Компактний та легкий: інструмент зручно тримати в руці, він не займає багато місця при зберіганні.
  • Надійний та довговічний: інструмент прослужить вам довгі роки.
  • Універсальний: інструмент підходить для виконання різних робіт.

Якщо ви шукаєте надійний і функціональний акумуляторний шуруповерт, ABS 18 COMPACT-1 від Wurth стане для вас чудовим вибором.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація