Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Версії товару ABS 18 POWER акумуляторна викрутка
Ищете что-то еще?У нас есть больше предложений по продукции, которая может вам подойти.
Показать больше предложенийСкрыть предложения ABS 18 POWER акумуляторний дриль-викрутка від Wurth: ваш надійний помічник
ABS 18 POWER – це акумуляторний дриль-викрутка від компанії Wurth, яка стане незамінним помічником як для професіоналів, так і для домашніх майстрів.
Спосіб застосування
- Свердління отворів у дереві, металі, пластику та інших матеріалах.
- Закручування та викручування шурупів, гвинтів, шурупів.
- Змішування фарб, розчинів та інших матеріалів.
Основні характеристики
- Напруга: 18 В.
- Тип акумулятора: Li-Ion.
- Ємність акумулятора: 2 Ah.
- Міткий момент: 140 Нм.
- Швидкість обертання: 0-550/0-2100 об/хв.
- Патрон: швидкозатискний, 13 мм.
- Вага: 1.8 кг.
Особливості
- Безщітковий двигун: забезпечує високу продуктивність і тривалий термін служби.
- 2-швидкісний редуктор: дозволяє вибрати оптимальний режим роботи для різних матеріалів.
- Світлодіодне підсвічування: забезпечує хорошу видимість робочої зони.
- Ергономічний дизайн: дриль зручно тримати в руці.
Особливості використання
- Перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Використовуйте акумуляторний дриль-викрутку тільки за призначенням.
- Не використовуйте дриль-викрутку у вологих умовах.
- Не перевантажуйте дриль-викрутку.
- Регулярно очищайте дриль-викрутку від пилу та бруду.
При купівлі акумуляторного дриля-викрутки ABS 18 POWER від Wurth Варто звернути увагу на
- Комплектацію: дриль викрутка може продаватися з акумулятором і зарядним пристроєм, або без них.< /li>
- Гарантію: Wurth пропонує гарантію на свої інструменти 2 роки.
- Відгуки покупців: перед покупкою прочитайте відгуки про дриль-викрутку ABS 18 POWER на сайті Wurth або в інших інтернет-магазинах.
Wurth – це компанія, яка виробляє високоякісний інструмент та кріплення. ABS 18 POWER – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та потужний інструмент.
Структура номерів товару Wurth
Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби
Приклади структури номера товару: Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)
Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)
Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076