Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Акумуляторна дриль-шуруповерт ABS 12 COMPACT
Акумуляторна дриль-шуруповерт ABS 12 COMPACT - фото №1

Акумуляторна дриль-шуруповерт ABS 12 COMPACT

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Акумуляторна дриль-шуруповерт ABS 12 COMPACT

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
5701101002
Немає в наявності
1 шт

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 12 COMPACT від Wurth: ваш надійний помічник у побуті та на роботі

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS 12 COMPACT від Wurth – це компактний і потужний інструмент, який стане вашим незамінним помічником у різних завданнях.

Основні характеристики

  • Напруга акумулятора: 12 В
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Ємність акумулятора: 2 Ач
  • Міткий момент: 20 Нм
  • Кількість обертів: 0-550/0-1750 об/хв
  • Діаметр патрона: 10 мм
  • Вага: 1.2 кг

Особливості

  • Безщітковий двигун: забезпечує високу потужність, тривалий термін служби та низький рівень шуму.
  • 2-швидкісний редуктор: дозволяє вибрати оптимальну швидкість для роботи з різними матеріалами.
  • Регулювання крутного моменту: 20 ступенів для точного налаштування під різні завдання.
  • Світлодіодне підсвічування: забезпечує хорошу видимість робочої зони.
  • Ергономічний дизайн: дриль зручно лежить у руці, що знижує стомлюваність при роботі.
  • Компактний розмір: інструмент легко зберігати та транспортувати.

Спосіб застосування

  • Свердління отворів у дереві, металі, пластику.
  • Закручування та викручування шурупів, гвинтів, шурупів.
  • Складання меблів.
  • Ремонтні роботи.
  • Інші побутові та професійні завдання.

Особливості використання

  • Перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації.
  • Використовуйте інструмент лише за призначенням.
  • Не перевантажуйте інструмент.
  • Слідкуйте за чистотою та справністю інструменту.
  • Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці.

Переваги

  • Потужність: інструмент має достатню потужність для виконання більшості побутових та професійних завдань.
  • Компактність: дриль легко зберігати та транспортувати.
  • Універсальність: інструмент можна використовувати для різних завдань.
  • Довговічність: завдяки безщітковому двигуну дриль прослужить вам довгі роки.
  • Надійність: Wurth – це відомий бренд, який виготовляє високоякісний інструмент.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація