Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Аплікаційна панель AKP 12/18
Аплікаційна панель AKP 12/18 - фото №1

Аплікаційна панель AKP 12/18

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Аплікаційна панель AKP 12/18

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5700202004
В наявності
1 шт
176.4 грн

Аплікаційна панель AKP 12/18 від W&rm: опис, характеристики та особливості

Аплікаційна панель AKP 12/18 від Würth – це інструмент, призначений для рівномірного нанесення герметиків, клеїв та інших матеріалів на різні поверхні.

Опис

  • Корпус: Виготовлений із міцного та легкого пластику.
  • Рукоятка: Ергономічна, забезпечує зручне захоплення та знижує навантаження на руку.
  • Резервуар: Прозорий, дозволяє контролювати рівень матеріалу.
  • Клапан: Регулює подачу матеріалу.
  • Змінні насадки: Різної форми та розміру, для нанесення матеріалу на різні поверхні.

Основні характеристики

  • Артикул: 07020002
  • Бренд: Würth
  • Довжина: 220 мм
  • Ширина: 120 мм
  • Висота: 50 мм
  • Вага: 300 г
  • Обсяг резервуара: 120 мл
  • Робочий тиск: 12-18 бар

Особливості

  • Легка та зручна у використанні.
  • Забезпечує рівномірне нанесення матеріалу.
  • Підходить для різних матеріалів.
  • Змінні насадки для різних завдань.
  • Висока якість Würth.

Спосіб застосування

  1. Виберіть відповідну насадку.
  2. Заповніть резервуар матеріалом.
  3. Підключіть компресор.
  4. Нанесіть матеріал на поверхню, рівномірно натискаючи на курок.

    Перед покупкою

    • Визначте, які матеріали ви будете використовувати.
    • Виберіть панель з відповідним об'ємом резервуара.
    • Переконайтеся, що у вас є компресор з відповідним тиском.
    • Прочитайте інструкцію з експлуатації.


    Одиниця упаковки

    Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

    Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

    Структура номерів товару Wurth

    Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
    ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
    ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
    БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

    Приклади структури номера товару:
    Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
    ППППАААБББ
    00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

    Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
    ППППАААБББ
    005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

    Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
    ППППАААБББ
    04076

    Інформація про ціну і виведення зображень

    Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
    Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

    Ціна з кодом ціни (PSL):
    Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
    ціна за 1 шт.
    ціна за 100 шт.
    ціна за 1000 шт.

    Кількість:

    В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

    Опасный материал

    Информация о продукте

    Каталог Würth

    Страница каталога в формате PDF | 

    Каталог с постраничной навигацией

    Технические паспорта()

    Технические паспорта ()

    Данные CAD | 

    Сертификаты/Документы

     | 

    Технічна інформація