Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600
Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600 - фото №1

Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
5701410000
Немає в наявності
1 шт
5701410001
Немає в наявності
1 шт

Акумуляторний монтажний пістолет AKP 18-600 від Wurth: Ваш помічник для професійної роботи

Навіщо він потрібний?

Акумуляторний монтажний пістолет AKP 18-600 від Wurth – це інструмент, призначений для швидкого та точного нанесення герметиків, клеїв, мастик та інших матеріалів із картриджів. Він ідеально підходить для професійного використання у різних галузях, таких як:

  • Будівництво: герметизація швів, вікон, дверей, фасадних панелей;
  • Ремонт: закладення тріщин, герметизація сантехніки, покрівельні роботи;
  • Монтаж: установка електротехнічного обладнання, кріплення елементів до різних основ;
  • Автомобільна промисловість: герметизація кузовних швів, встановлення скла, шумоізоляція.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Ємність акумулятора: 2.0 Ач
  • Сила тяги: 600 Н
  • Швидкість подачі: 0-12 мм/сек
  • Місткість картриджа: 310 мл
  • Вага: 1.8 кг

Особливості

  • Могутній двигун: забезпечує високу продуктивність і силу тяги.
  • Регулювання швидкості: дозволяє підібрати оптимальний режим роботи для різних матеріалів.
  • Легкий та ергономічний: зручний для тривалого використання.
  • Система захисту від крапель: запобігає підтіканню матеріалу після завершення роботи.
  • Світлодіодне підсвічування: забезпечує хорошу видимість робочої зони.
  • Li-Ion акумулятор: забезпечує високу автономність та швидку зарядку.

Що варто знати перед покупкою

  • Ціна: AKP 18-600 – це професійний інструмент, який має досить високу вартість.
  • Сумісність з акумуляторами: інструмент працює з акумуляторами Wurth серії 18 В.
  • Наявність аксесуарів: для пістолета доступні різні насадки, подовжувачі та інші аксесуари, які можуть розширити його можливості.

Рекомендації

  • Перед покупкою рекомендується ознайомитися з інструкцією з експлуатації та характеристиками інструмента.
  • Під час роботи з пістолетом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.
  • Для забезпечення безперебійної роботи рекомендується використовувати оригінальні акумулятори Wurth.

Акумуляторний монтажний пістолет AKP 18-600 від Wurth – це надійний та продуктивний інструмент, який стане незамінним помічником для професіоналів.

Якщо ви шукаєте надійний та продуктивний інструмент для роботи з герметиками та клеями, то AKP 18-600 від Wurth стане чудовим вибором.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація