Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пістолет для герметика, аккум., Туба

⭐ Категорія товарівПістолет для герметика, аккум., Туба
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

Пістолет для герметика, акумуляторний, туба від Wurth: детальний огляд

На що звернути увагу при покупці

  • Тип акумулятора: Wurth пропонує моделі з літій-іонними акумуляторами, які забезпечують високу потужність та тривале час роботи.
  • Ємність акумулятора: Чим вища ємність, тим довше можна працювати без підзарядки.
  • Сила тяги: Цей параметр визначає максимальний тиск, який пістолет може створити для видавлювання герметика.< /li>
  • Швидкість подачі: Регульована швидкість подачі дозволяє підібрати оптимальний режим роботи для різних матеріалів.
  • Функціональність: Деякі моделі оснащені додатковими функціями, такими як підсвічування робочої зони, індикатор заряду акумулятора, реверс.
  • Ціна: Акумуляторні пістолети Wurth – це професійний інструмент, тому їхня ціна вища, ніж у ручних моделей.

Основні характеристики

  • Тип акумулятора: літій-іонний
  • Ємність акумулятора: 2,0 Ач
  • Напруга акумулятора: 18 В
  • Сила тяги: 4000 Н
  • Швидкість подачі: 0-12 м/хв
  • Вага: 1,8 кг

Особливості

  • Ергономічний дизайн
  • Прогумована рукоятка
  • Підсвічування робочої зони
  • Індикатор заряду акумулятора
  • Реверс
  • Поворотний на 360° корпус

Спосіб застосування

  1. Вставте тубу з герметиком у пістолет.
  2. Встановіть бажану швидкість подачі.
  3. Натисніть на курок, щоб почати видавлювати герметик.
  4. Регулюйте силу натискання на курок для контролю швидкості подачі.
  5. Після завершення роботи очистіть пістолет від герметика.

Переваги використання

  • Економія часу та сил: Акумуляторний пістолет дозволяє працювати швидше і з меншими зусиллями, ніж ручний.
  • Точність нанесення: Завдяки регульованій швидкості подачі можна досягти точного та рівномірного нанесення герметика.
  • Зручність: Ергономічний дизайн та гумова рукоятка роблять роботу з пістолетом комфортною.
  • Чистота: Підсвічування робочої зони та реверс допомагають працювати акуратно та чисто.