Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Кріплення
Ущільнюючі елементи
Ущільнюючі кільця
Ущільнююче кільце, мідь
Фільтр
Вид
Кільце ущільнювача дюймове
1
Кільце ущільнювача мідне
13
Внутрішній діаметр (d1)
6,2 мм
1
8,2 мм
2
10,2 мм
2
12,2 мм
2
14,2 мм
2
Показати ще 6
Сховати
Відповідає оригінальному номеру запасної частини
Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2
1
Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2
1
Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2
1
Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4
1
Mercedes: 007 603 010103, VW/Audi: N.013 806.2
1
Показати ще 10
Сховати
Зовнішній діаметр (d2)
9,9 мм
1
11,9 мм
1
13,9 мм
2
15,9 мм
2
17,9 мм
2
Показати ще 7
Сховати
Товщина (h1)
1 мм
5
1,5 мм
9
2 мм
2
Показати ще 1 фільтр
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Ущільнююче кільце, мідь
DIN 7603, мідне, форма A
Топ товарів, що купуються
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 14X20X1,5
(арт. 04601420)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
6
грн/шт
Є в наявності
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 8X14X1
(арт. 0460814)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
3.6
грн/шт
Є в наявності
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 10X16X1
(арт. 04601016)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
4.2
грн/шт
Є в наявності
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 12X18X1,5
(арт. 04601218)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
5.4
грн/шт
Є в наявності
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 16X22X1,5
(арт. 04601622)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
7.2
грн/шт
Є в наявності
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 10X14X1
(арт. 04601014)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
3.1
грн/шт
Є в наявності
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 12X16X1,5
(арт. 04601216)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
5.4
грн/шт
Є в наявності
Кільце ущільнююче мідне форма A Wurth 18X24X1,5
(арт. 04601824)
Форма А - масив міді Просте ущільнення. Температуростійкість до +300°С ..
9.6
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Ущільнююче кільце, мідь
⭐ Кількість товарів у наявності
16
⭐ Найдешевший товар
1.7 грн
⭐ Найдорожчий товар
15.1 грн