Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Спрей мідний CU 800
Спрей мідний CU 800 - фото №1

Спрей мідний CU 800

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Спрей мідний CU 800

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0893800
В наявності
1 шт
295.7 грн

Спрей мідний CU 800 від Wurth: надійний захист від корозії

Спрей мідний CU 800 від Wurth – це високоякісний засіб для захисту металевих поверхонь від корозії.

На що звернути увагу при покупці

  • Сфера застосування: спрей підходить для різних металевих поверхонь, таких як мідь, латунь, бронза, сталь, алюміній.
  • Спосіб застосування: спрей легко наноситься на поверхню за допомогою розпилювача.
  • Час висихання: спрей швидко висихає, утворюючи міцну захисну плівку.
  • Стійкість: спрей стійкий до впливу води, високих та низьких температур, а також до хімічних речовин.

Основні характеристики

  • Склад: мідний порошок, смола, розчинник
  • Колір: мідний
  • Об'єм: 400 мл
  • Температура застосування: від -40°C до +150°C

Особливості використання

  • Перед використанням спрею необхідно очистити та знежирити поверхню.
  • Добре струсити балон перед використанням.
  • Нанести спрей на поверхню за допомогою розпилювача.
  • Дати спрею висохнути.

Спрей мідний CU 800 від Wurth – це незамінний засіб захисту металевих поверхонь від корозії. Він забезпечить надійний захист вашого обладнання, інструментів та інших металевих виробів.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація