Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Спрей для обслуговування
Спрей для обслуговування - фото №1

Спрей для обслуговування

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Спрей для обслуговування

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0893051
В наявності
1 шт
445.2 грн

Спрей для обслуговування від Wurth – це універсальний багатоцільовий засіб, який спеціально розроблений для полегшення та покращення обслуговування різноманітних механізмів та поверхонь. Ось деякі ключові моменти, чому варто звернути увагу на спрей для обслуговування Wurth:

  1. Універсальне застосування: Спрей для обслуговування Wurth придатний для широкого спектру завдань. Він може використовуватися в автомобільній промисловості, промисловому устаткуванні, домашніх механізмах та інших галузях.

  2. Змащення та захист: Цей спрей не тільки змащує, але й забезпечує довгостроковий захист від корозії та зносу, що підвищує термін служби вашого обладнання.

  3. Продуктивність та ефективність: Застосування спрею спрощує обслуговування та збільшує продуктивність механізмів, оскільки він знижує тертя та знос.

  4. Водовідштовхування: Спрей для обслуговування Wurth захищає поверхні від вологи та вологовтворення, запобігаючи корозії.

  5. Простота використання: Застосування спрею легко та зручно. Просто розпорошіть його на потрібну поверхню або деталі механізму.

  6. Довгостроковий результат: Спрей забезпечує довгостроковий ефект, що знижує необхідність повторної обробки та обслуговування.

  7. Безпека: Wurth виробляє свої продукти з дотриманням стандартів безпеки, що робить його спреї надійними та безпечними у використанні.

Спрей для обслуговування від Wurth - це надійний партнер у догляді за механізмами та обладнанням, допомагаючи зберегти їх у відмінному стані та продовжити їх термін служби.

Спрей для обслуговування від Wurth застосовується просто та зручно. Ось деякі способи використання та його переваги:

  1. Змащення та захист: Спрей може бути використаний для змащування підшипників, механізмів та замків. Він також утворює захисний шар від вологи та корозії.

  2. Розблокування та розчинення: Спрей сприяє розблокуванню прикріплених або закорежених деталей, таких як гайки та болти. Він також розчиняє іржу та бруд.

  3. Чистка та догляд: Цей спрей може використовуватися для видалення мастил, мастил та інших забруднень з різних поверхонь.

  4. Поліпшення провідності: Він може бути застосований для покращення провідності та контакту в електричних з'єднаннях.

Переваги спрею для обслуговування від Wurth включають:

  • Довгостроковий захист: Спрей створює захисний шар, який забезпечує довгостроковий захист від корозії та окислення.

  • Універсальне застосування: Цей спрей підходить для широкого спектру завдань і може використовуватися в різних областях, включаючи автомобільне обслуговування, домашні ремонти та багато інших.

  • Легкість у застосуванні: Спрей можна наносити точково, що забезпечує точність та мінімізує надлишки.

  • Змащення та захист в одному: Він не тільки змащує деталі, але й запобігає пошкодженню завдяки захисному шару.

  • Поліпшення продуктивності: При використанні на механізмах та інструментах спрей сприяє їх більш гладкій роботі та довговічності.

Загальна перевага полягає в універсальності та простоті застосування, роблячи його корисним засобом для догляду за різними механізмами та поверхнями.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація