Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Засоби захисту
Супутні товари
Супутні товари
Диспенсер для пластиру ELAST
Диспенсер для пластиру порожній
Диспенсер для пластиру порожній малий
Еластичний пластир безклеєвий LATEXFREE
Захисна стіна для проведення зварювальних робіт
Захисне покриття термостійке HTD1000
Захисне покриття термостійке до 850 °C
Захисне покриття при паянні термостійке до 750 °C
Захисне термостіке полотно HTD900
Змінна штора для захисної стіни для зварювальних робіт
Клин підкладний COT DIN76051 PLA
Тримач для противідкатного клина
Ящик для зберігання ЗІЗ
⭐ Категорія товарів
Супутні товари
⭐ Кількість товарів у наявності
0
⭐ Найдешевший товар
-
⭐ Найдорожчий товар
-