Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ізоляційна стрічка PVC, синя 18мм/20м

Ізоляційна стрічка PVC, синя 18мм/20м - фото №1

Ізоляційна стрічка PVC, синя 18мм/20м

Ізоляційна стрічка PVC, синя 18мм/20м
-арт. 19851051

Номер товару 19851051
В наявності

Ціна:
52.5 грн/шт

Ізоляційна стрічка PVC, синя 18мм/20м

Номер товару 19851051

52.5 грнБез ПДВ: 43.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.

 

  • Для ізоляції електричних проводів
  • М'який матеріал ПВХ
  • Напруга пробою: до 9 кВ
  • Висока еластичність та хороші адгезійні властивості
  • Зношостійка
  • Стійкість до легких кислот та лугів
  • Зберігає свої властивості навіть за великих перепадів температур
  • Термостійкість: від 0°C до +90°C

Написати відгук