Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м - фото №1Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м - фото №2Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м - фото №3
Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м - фото №1
Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м - фото №2
Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м - фото №3

Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м

Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м
-арт. 1985105

Номер товару 1985105
В наявності

Ціна:
27.3 грн/шт

Ізоляційна стрічка PVC, синя, 18мм/10м

Номер товару 1985105

27.3 грнБез ПДВ: 22.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Регламентовано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.

  • Для ізоляції електричних проводів
  • М’який матеріал ПВХ
  • Напруга пробою: до 9 кВ
  • Висока еластичність і хороші адгезійні властивості
  • Зносостійка
  • Стійкість до легких кислот і лугів
  • Зберігає свої властивості навіть при великих перепадах температур
  • Термостійкість: від 0 ° C до + 90 ° C

Застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення.

Написати відгук

   

Інформація про продукт