Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дріт зварювальний, обміднений Ø1,2мм 15кг

Дріт зварювальний, обміднений Ø1,2мм 15кг - фото №1

Дріт зварювальний, обміднений Ø1,2мм 15кг

Дріт зварювальний, обміднений Ø1,2мм 15кг

Номер товару 1982021215
В наявності

Ціна:
2 847.6 грн/шт

Дріт зварювальний, обміднений Ø1,2мм 15кг

Номер товару 1982021215

2 847.6 грнБез ПДВ: 2 373 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Дріт зварювальний обміднений для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей відповідно до DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1).

  • Якісне покриття і стабільний діаметр дроту по всій довжині
  • Рівномірна подача і економна витрата мідних струмопровідних наконечників

Рядне намотування

  • Суттєво збільшує період експлуатації дорогих зварювальних напівавтоматів
  • Забезпечується можливість роботи з різними видами зварювального обладнання

Стійке горіння дуги при широких діапазонах режимів зварювання

Мінімальне розбризкування металу

Відсутність напливів та пористості в зварювальному шві

Написати відгук

   

Інформація про продукт