- Назад
- Каталог товарів
- Запчастини та комплектуючі для автомобілів
- Автомобільна система кондиціонування
- Система кондиціонування, авт.
- Аксесуари для системи кондиціонув.
- Комплект сітчастих фільтрів для компресорів кондиціонера 24 шт
Комплект сітчастих фільтрів для компресорів кондиціонера 24 шт
Комплект сітчастих фільтрів для компресорів кондиціонера 24 шт
Призначений для запобігання пошкодженню компресорів від металевої стружки або частинок бруду, що залишилися в системі кондиціювання повітря.
Простий фільтр на лінії всмоктування компресора може запобігати його пошкодженню.
Простота установки без різання.
Встановлюється за допомогою простого ручного преса та знімається за допомогою спеціального знімача, що запобігає можливості витоку.
Рекомендовано кількома автомобільними OEM-виробниками.
Комплектація:
Екран 11,96 мм. 0,471'' BD K5 10516
Екран 12,95мм. 0,510'' BD K5 10041
Екран 13,23 мм. 0,521'' BD K5 10517
Екран 13,49 мм. 0,531'' BD K5 10512
Екран 13,67 мм. 0,538'' BD K5 10513
Екран 14,02 мм. 0,552'' BD K5 10043
Екран 15,11 мм. 0,595'' BD K5 10042
Екран 15,70мм. 0,618'' BD K5 10514
Постачається у футлярі