- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Відрізні круги
- Алмазні відрізні диски
- Алмазний відрізний диск
- Диск відр. алм., буд. HS FS TS
- Круг алмазний відрізний WURTH PRO, Ø125мм x 1.4мм
Круг алмазний відрізний WURTH PRO, Ø125мм x 1.4мм
Диск алмазний відрізний WURTH PRO, Ø125мм x 1.4мм
для керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту
Способи доставки
Для швидкого різання керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту.
Відмінні ріжучі властивості.
Щільна насиченість діамантовою крихтою.
Збільшений термін служби.
Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим.
Чисте різання.
Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю.
Висота сегмента | 9 мм |
Діаметр (Ø) | 125 |
Термін служби (оцінка в балах) | 4 |
Універсальність (оцінка в балах) | 4 |
Частота обертання, макс. | 12200 об/хв |
Якість зрізу (оцінка в балах) | 4 |
Каталог Würth