Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері

Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №1Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №2Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №3Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №4Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №5Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №6
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №1
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №2
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №3
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №4
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №5
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері - фото №6

Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері

Біта PH2, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блістері
-арт. 1614176461902

Номер товару 1614176461902
В наявності

Ціна:
37.4 грн/шт

Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері

Номер товару 1614176461902

37.4 грнБез ПДВ: 31.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Біти для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шуруповертів
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Міцні та надійні біти

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування

Написати відгук