Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1 - фото №1

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1
-арт. 0987108

Номер товару 0987108
В наявності

Ціна:
6 678 грн/шт

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 1 kg, D1

Номер товару 0987108

6 678 грнБез ПДВ: 5 565 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ідеально підходить для друкованих плат

  • Залишки флюсу не викликають корозії
  • S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 9453
  • Флюс відповідає DIN EN 29454-1/1.1.3.B
  • Температура обробки: 240-260°C
  • Діапазон плавлення: 183-190°C
  • Залишки флюсу не мають корозійної дії
  • Низька температура пайки завдяки швидкоплинному флюсу
  • Безгалогеновий активний дріт для м'якого паяння

Вага: 1 кг.

Написати відгук