Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7 - фото №1

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7
-арт. 0987105

Номер товару 0987105
В наявності

Ціна:
2 003.4 грн/шт

Припій для пайки електронних компонентів, №10, SN60/PB40, 250 g, D0,7

Номер товару 0987105

2 003.4 грнБез ПДВ: 1 669.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Припій для паяння електроз’єднань

  • Залишки флюсу не викликають корозії
  • S-Sn60Pb40 відповідно до DIN EN ISO 9453
  • Флюс відповідає DIN EN 29454-1/1.1.3.B
  • Температура обробки: 240-260°C
  • Діапазон плавлення: 183-190°C
  • Залишки флюсу не мають корозійної дії
  • Низька температура пайки завдяки швидкоплинному флюсу
  • Безгалогеновий активний дріт для м'якого паяння

Вага: 250 гр

Написати відгук