- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Клейкі стрічки
- Клейка стрічка ізоляційна
- Стрічка електроізоляційна
- Стрічка електроізоляційна
- Стрічка електроізоляційна
Стрічка електроізоляційна
Стрічка електроізоляційна
ИЗОЛЕНТА-VDE-КОРИЧНЕВАЯ-15MMX10M
Способи доставки
Надійна ізоляція та маркування при встановленні електричного обладнання.
Перевірено VDE відповідно до вимог DIN EN 60454-3-1, тип 5
Вогнестійка
Безпечне і просте застосування.
Незмінні властивості матеріалу навіть при зміні температури.
Висока стійкість до слабких кислот і лужних розчинів.
Примітка
Захищайте стрічку від впливу прямих сонячних променів.
Довжина | 10 м |
Електрична міцність на пробій | 9 кВ/мм |
Колір | Коричневий |
Мін. термостійкість | 0 °C |
Макс. термостійкість | 90 °C |
Товщина | 0,15 мм |
Хімічна сполука | Акрилат, м'яка ПВХ-плівка |
Ширина | 15 мм |