Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Стрічка електроізоляційна

Стрічка електроізоляційна
ИЗОЛЕНТА-VDE-БІЛА-15MMX10M

Номер товару 0985102
В наявності

Цена:
36 грн/шт

Стрічка електроізоляційна

Номер товару 0985102

36 грн Без ПДВ: 30 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Надійна ізоляція та маркування при встановленні електричного обладнання.


Перевірено VDE відповідно до вимог DIN EN 60454-3-1, тип 5

  • Гарантія безпеки використання.
  • Діелектрична міцність до 9 кВ.
  • Вогнестійка

Безпечне і просте застосування.

  • Стійка до розривів і старіння.
  • Висока гнучкість і адгезійна міцність.

Незмінні властивості матеріалу навіть при зміні температури.

Висока стійкість до слабких кислот і лужних розчинів.



Примітка
Захищайте стрічку від впливу прямих сонячних променів.

Довжина 10 м
Електрична міцність на пробій 9 кВ/мм
Колір Білий
Мін. термостійкість 0 °C
Макс. термостійкість 90 °C
Товщина 0,15 мм
Хімічна сполука Акрилат, м'яка ПВХ-плівка
Ширина 15 мм
Сфера застосування:
Для ізоляції, маркування електричних кабелів, фіксації джгутів кабелів і іншого призначення.

Написати відгук

   

Інформація про продукт