Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тримач електрода 300А - німецький тип

Тримач електрода 300А - німецький тип - фото №1

Тримач електрода 300А - німецький тип

Тримач електрода 300A - німецький тип
AY-ELECTRODEHOLD-WELDINV- (DE-TYPE)
-арт. 0984002300

Номер товару 0984002300
В наявності

Ціна:
541 грн/шт

Тримач електрода 300А - німецький тип

Номер товару 0984002300

541 грнБез ПДВ: 450.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Надійний тримач електрода

  • Вигляд зварювання Ручна дугова (MMA)
  • Тип електроутримувача
  • Максимальна сила струму 200А
  • Тип клеми Затискач/крокодил
  • Тип електродотримача Відкритий
  • Висота 3.9
  • Ширина 8.8
  • Глибина 27.6
  • Вага виробу (1 шт.) 10 г
  • Колір Чорний,Червоний

Написати відгук

   

Інформація про продукт