Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40

Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40 - фото №1Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40 - фото №2
Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40 - фото №1
Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40 - фото №2

Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40

Шестигранна проміжна втулка з оцинкованої сталі 6 гранна SW13 M10X40
МУФТА-ДІСТАНЦ.-6KT-SW13-A2K-M10X40

Номер товару 09741040
Немає в наявності

  • Тип різьблення x номінальний діаметр: М10
  • Довжина (л): 40 мм
  • Ширина під ключ (s): 13мм
  • Матеріал: сталь
  • Поверхня: оцинкована
  • Клас міцності: 4
  • Ширина по кутах (e): 14,38 мм
  • Номінальний діаметр: 10мм

Написати відгук