Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір слюсарних інструментів в кейсі WURTH 93 шт.

Набір слюсарних інструментів в кейсі WURTH 93 шт. - фото №1

Набір слюсарних інструментів в кейсі WURTH 93 шт.

Набір слюсарних інструментів в кейсі, 93 предмети -
арт. 096593 180

Номер товару 096593180
В наявності

Ціна:
15 874.6 грн/шт

Набір слюсарних інструментів в кейсі WURTH 93 шт.

Номер товару 096593180

15 874.6 грнБез ПДВ: 13 228.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

93 штуки

  • Ідеальний вибір для використання в дорозі;
  • Великий набір;
  • Всі стандартні інструменти в одному кейсі;
  • Якісний корпус;
  • Пластиковий кейс із клямкою;
  • Технічна інформація;
  • Кількість штук в асортименті/наборі - 93 шт;
  • Довжина * Ширина * Висота:

    423 х 360 х 86 мм.

Вміст набору:

  • Рожково-накидні ключі ZEBRA®, 11 предметів: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 22 мм
  • Плоскогубці, 180 мм
  • Молоток, 400 гр
  • Розвідний трубний ключ, 250 мм
  • Пробник напруги, 150-250 В
  • Тріскачка ZEBRA® 1/4", 135 мм
  • Карданний з'єднувач ZEBRA® 1/4"
  • Подовжувачі ZEBRA® 1/4", 50+100 мм
  • Торцеві ключі ZEBRA® 1/4", 12 предметів. Розміри: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
  • Тріскачка ZEBRA® 1/2", 250 мм
  • Карданний з'єднувач ZEBRA® 1/2"
  • Подовжувачі ZEBRA® 1/2", 125+250 мм
  • Торцеві ключі ZEBRA® 1/2", 19 предметів. Розміри: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 мм
  • Викрутка ZEBRA®, 1/4"
  • Викрутка ZEBRA®, прямий шліц 0.6×3.5×100 мм
  • Викрутка ZEBRA®, прямий шліц 1.2×6.5×150 мм
  • Викрутка ZEBRA®, РН1
  • Викрутка ZEBRA®, РН2
  • Адаптер для біт, 1/4"
  • Набір біт: AW 10; 20; 25; 30
  • Внутрішній шестигранник: 3; 4; 5 мм ТХ 10; 15; 20; 25; 30; 40 РН1; РН2; PZ2
  • Прямий шліц: 4.5×0.6; 5.5×0.8; 6.5×1.2 мм
  • Бітотримач, 51 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт