Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Універсальний набір інструментів Wurth 91 шт.

Універсальний набір інструментів Wurth 91 шт. - фото №1Універсальний набір інструментів Wurth 91 шт. - фото №2
Універсальний набір інструментів Wurth 91 шт. - фото №1
Універсальний набір інструментів Wurth 91 шт. - фото №2

Універсальний набір інструментів Wurth 91 шт.

Універсальний набір інструментів Wurth 91 шт.
НАБІР-слюсарно-інструмент-В / кейс-91ПР

Номер товару 096593120
Немає в наявності

Цей кейс із інструментами - ідеальний вибір, особливо для мобільного використання.

  • У комплекті 91 інструмент
  • Розширений набір
  • Всі стандартні інструменти в одному кейсі
  • Високоякісний футляр
  • Пластмасовий кейс із алюмінієвими відкидними замками
  • Розміри: 423 x 360 x 86 мм

Комплект постачання:

  • Комбінований ключ ZEBRA, 11 штук: 8-22 мм
  • Пасатижі 180 мм
  • Молоток 400 г
  • Кліщі трубні 250 мм
  • Викрутка-тестер напруги 3,0 мм, 150-250 В
  • Трискання ZEBRA 135 мм 1/4 дюйма
  • Карданний шарнір ZEBRA 1/4 дюйма
  • Подовжувач ZEBRA 50 + 100 мм 1/4 дюйма
  • Торцеві головки ZEBRA 1/4 дюйма, 12 шт.: 4-14 мм
  • Трискання ZEBRA 1/2 дюйма, 250 мм
  • Карданний шарнір ZEBRA 1/2 дюйма
  • Подовжувач ZEBRA 1/2 дюйма, 125, 250 мм
  • Торцеві головки ZEBRA 1/2 дюйма, 19 штук: 10-32 мм
  • Квадратна викрутка ZEBRA 1/4 дюйма
  • Шлицева викрутка ZEBRA, 0.6 x 3,5 x 100 мм, 1,2 x 6,5 x 150 мм
  • Викрутки ZEBRA PH 1, PH 2
  • Перехідник для біт 1/4 дюйма
  • Набір біт, 30 штук:
    1 x AW 10, 25, 30/шестигранна головка 3, 4, 5 мм/TX 15, 40 1 x шліцева 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 м 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x тримач біт, 51 мм 

Написати відгук

   

Інформація про продукт