Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт.

Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт. - фото №1Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт. - фото №2Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт. - фото №3
Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт. - фото №1
Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт. - фото №2
Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт. - фото №3

Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт.

Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт.
Съемники стопорных колец 19-60 мм (прямые и изогнутые) – 4шт.; Ключ
трубный переставной 250 мм; Пассатижи, 80 мм; Бокорезы, 160 мм;
Острогубцы, 210 мм; Набор шестигранников – 9 шт.; Комплект TORX 8 шт.

Номер товару 0965905917
В наявності

Ціна:
12 600 грн/шт

Набір ручного інструменту ZEBRA 25 шт.

Номер товару 0965905917

12 600 грнБез ПДВ: 10 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

25 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри мережі;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

До набору входить:

  • Знімачі стопорних кілець 19-60 мм (прямі та вигнуті) – 4шт.;
  • Ключ трубний переставний 250 мм;
  • Пасатижі, 80 мм;
  • Бокорізи, 160 мм;
  • Гострогубці, 210 мм;
  • Набір шестигранників – 9 шт.;
  • Комплект TORX 8 шт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт