Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №1Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №2Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №3
Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №1
Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №2
Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №3

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.
12-25 мм, тип А, 19-60 мм, тип А, 12-25 мм, тип С, 19-60 мм, тип С

Номер товару 0965905603
В наявності

Ціна:
4 452 грн/шт

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.

Номер товару 0965905603

4 452 грнБез ПДВ: 3 710 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Підходить для:

  • Знімачі стопорних кілець для отворів 12-25 мм, тип А
  • Знімачі стопорних кілець для отворів 19-60 мм, тип А
  • Знімачі стопорних кілець для стержня 12-25 мм, тип С
  • Знімачі стопорних кілець для стержня 19-60 мм, тип С

Написати відгук

   

Інформація про продукт