Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №1Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №2Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №3
Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №1
Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №2
Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт. - фото №3

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.
19-60 мм, тип С, 19-60 мм, тип D, 19-60 мм, тип A, 19-60 мм, тип B

Номер товару 0965905602
В наявності

Ціна:
5 437.8 грн/шт

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.

Номер товару 0965905602

5 437.8 грнБез ПДВ: 4 531.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

4 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набір знімачів для стопорних кілець 4 шт.

  • Знімачі стопорних кілець для отворів 19-60 мм, тип С
  • Знімачі стопорних кілець для отворів 19-60 мм, тип D
  • Знімачі стопорних кілець для стержня 19-60 мм, тип A
  • Знімачі стопорних кілець для стержня 19-60 мм, тип B

Написати відгук

   

Інформація про продукт