Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір слюсарних інструментів ZEBRA 24 шт.

Набір слюсарних інструментів ZEBRA 24 шт. - фото №1

Набір слюсарних інструментів ZEBRA 24 шт.

Набір слюсарних інструментів ZEBRA 24 шт.

Номер товару 0965900929
Немає в наявності

  • Розміри інструменту вибиті на поверхні пластини для кращого огляду
  • Вставку можна прати у воді
  • Розміри вставки: 462 х 335 х 38 мм, підходить для салону автомобіля Орсі.

Зміст:

  • 3 напилки L: 200 мм, плоский, напівкруглий та круглий напилок
  • Напильник гальмівний 150 мм
  • Ковочні молоти 200 г, 500 г та пластиковий/гумовий молоток Ø: 40 мм 655 г
  • Скребок для прокладок 25x260 мм
  • Голка Ріссена кутова 250 мм
  • Циліндричні оправки 2, 3, 4, 5, 6 та 8х150 мм
  • Конічні оправки 2х120 мм та 4х120 мм
  • Стержні 4x120 мм
  • Хрестова стамеска 6х150 мм
  • Плоске долото 18х150 мм, 22х175 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт