Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.

Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №1Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №2Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №3Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №4Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №5
Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №1
Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №2
Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №3
Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №4
Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт. - фото №5

Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.

Набор инструментов Wurth у кейсі RW Edition 50 шт.

Номер товару 09652021
Немає в наявності

50 предметів. Кейс з підписом Рейнгольда Вюрта

  • Компактний футляр з ексклюзивним двоколірним дизайном
  • Підходить для мобільного використання або для простих ремонтних робіт в майстерні
  • Надійна алюмінієва кришка надає гарантію безпечного транспортування інструменту

Комплект поставки:

  • 1 х мірна стрічка, 3 метри · 1 х 8 дюймовий регульований ключ - макс. 24 мм · 1 х молоток 300 г
  • 1 х тримач біт, 1/4 дюйма, 30 мм · по 1 біті на 1/4 дюйма TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 · по 1 біті на 1/4 дюйма PH1, PH2 · 1 х біта, 1/4 дюйм, з пазами 0,8 x 5,5 · 1 x біта, 1/4 дюйма RW10, RW20, RW30, RW40 · 1 x біта, 1/4 дюйма PZ2 · по 1 біті шестигранних 3, 4, 5 мм · 1 тримач біт 1 / 4 дюймові магнітні 60 мм · 1 х кутовий шестигранний ключ, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм · 1 х храповик, 1/4 дюйма · 1 x карданний шарнір, 1/4 дюйма · 1 x подовжувач, 1/4 дюйма 100 мм
  • 1 x гайковий ключ, кожен з 1/4 дюйма 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм · 1 викрутка (рукоятка), 1/4 дюйма · по 1 викрутці, шліцевій, 0,6 х 3,5 х 100 мм, 1,2 х 6,5 х 150 мм · по 1 викрутці з РН1, РН2 · 1 х комбіновані плоскогубці 180 мм · 1 х шпилькові кліщі 160 мм

Поставляється у кейсі зі унікальним дизайном.

Написати відгук

   

Інформація про продукт