Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG

Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №1Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №2Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №3Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №4Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №5
Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №1
Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №2
Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №3
Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №4
Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG - фото №5

Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG

Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG
Наскрізний торцевої ключ в асорт. 36 шт.
НАБІР-ІНСТРУМЕНТУ-36 ШТ

Номер товару 096513036
В наявності
Ціна:
4 980 грн/шт

Набір торцевих головок Wurth MULTI-36TLG

Номер товару 096513036

4 980 грнБез ПДВ: 4 150 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Огляд Wurth MULTI-36TLG

Набір інструментів Wurth MULTI-36TLG 096513036 є універсальним та продуманим комплектом для роботи з різьбовими з'єднаннями, що мають різні види профілю та складне розташування. У набір входить 36 інструментів, серед яких наскрізні торцеві головки, біті з найбільш поширеними типорозмірами, подовжувач та три перехідники для тріскачки.

Цей набір має розширену функціональність за рахунок наявності наскрізної шарнірної тріскачки, а також наскрізних торцевих головок та подовжувача, які дають можливість працювати з гайками на довгих стрижнях або подовженими деталями різьбових з'єднань.

Профіль торцевих головок Spline представлений у вигляді 12-ти променевої зірки з тупими гранями. Такий шліц універсальний, з його допомогою можна працювати з 5 різними формами різьбових з'єднань: 6-гранний, 12-гранний, Spline, Torx і навіть квадрат. Також головки придатні для роботи з кріпленнями, пошкодженими на 70%.

Оскільки головки мають наскрізний отвір, вони фіксуються в тріскачці не звичним внутрішнім квадратом, а шестигранним зовнішнім профілем.

Для тріскачки в комплекті поставляються три перехідники з квадратами 1/4", 1/2" та 3/8", за допомогою яких тріскачка перетворюється на класичну і придатна для роботи зі стандартними торцевими головками, бітами та допоміжними інструментами.

>

Головка тріскачки оснащена храповиком на 72 зуби, а також має невелику товщину, що разом із шарніром дає можливість діставати кріплення в метах з найбільш утрудненим доступом.

Комплектація:

  • наскрізна тріскачка з реверсом та шарніром
  • подовжувач, 75 мм
  • торцеві головки з профілем Spline - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
  • перехідник для тріскачки на квадрат 1/4"
  • перехідник для тріскачки на квадрат 3/8"
  • перехідник для тріскачки на квадрат 1/2"

Біти:

  • PH1, 2, 3;
  • PZ1, 2, 3;
  • TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • SL 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0;
  • HEX 3, 4, 5, 6 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт