Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт. - фото №1Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт. - фото №2
Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт. - фото №1
Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт. - фото №2

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.
Н-Р-ГОЛІВОК-1 / 4ZO-33ПР
ZEBRA

Номер товару 09651132
В наявності

Ціна:
3 816 грн/шт

Набір головок торцевих Wurth Zebra 1/4" 33 шт.

Номер товару 09651132

3 816 грнБез ПДВ: 3 180 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

З шестигранником, 33 шт. Металевий футляр із пінополіуретановим ложементом

Вміст набору: 33 предмети

  • 1 тріскачка 2 підовжувача 100, 150 мм;
  • 1 карданний шарнір;
  • 1 рукоятка Zebra;
  • 1 перехідник з швидкозмінним патроном;
  • 3 біти PH: PH1, PH2, PH3;
  • 1 біт під прямий шліц:
  • Зі шліцом: 0,8 x 5,5
  • 4 біти з внутрішнім шестигранником.
  • Розміри: 3, 4, 5, 6 мм 7 біт TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Написати відгук

   

Інформація про продукт