Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт.

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт. - фото №1

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт.

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт.
НАБІР-ГОЛОВКИ-1 / 4-50YEARS-27ПР.
ZEBRA

Номер товару 096501427
В наявності

Ціна:
3 960 грн/шт

Набір торцевих головок Wurth з тріскачкою 1/4" 27 шт.

Номер товару 096501427

3 960 грнБез ПДВ: 3 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Багатофункціональна тріскачка зі сферичною головкою, що складається рукояткою та комплектом основних головок, 27 шт.

Зміст: 27 шт.

  • Тріскання зі сферичною головкою
  • 2 подовжувачі: 50, 150 мм
  • Карданний шарнір
  • 9 торцевих головок: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 торцеві головки PH: PH 1; PH 2; PH 3
  • 3 торцеві головки для гвинтів із внутрішнім шестигранником: 4; 5; 6 мм
  • Головки торцеві TX, 7 шт: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 торцева головка зі шліцом: 1,0 x 5,5

Написати відгук

   

Інформація про продукт