Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм - фото №1

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм
Заклепочник-2,4-5

Номер товару 094915
В наявності

Ціна:
954 грн/шт

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм

Номер товару 094915

954 грнБез ПДВ: 795 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Призначенідля установки витяжних заклепок діаметром 2.4 мм, 3 мм, 4 мм з алюмінію, міді, нержавіючої сталі, сталі і заклепок з алюмінію діаметром 5.0 мм.

  • Маса: 590 г
  • Довжина: 260 м

Написати відгук

   

Інформація про продукт