Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11 - фото №1Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11 - фото №2
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11 - фото №1
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11 - фото №2

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11

Рукавиці захисні SPEC-PU-BLACK, поліамід, покриття поліуретан, пара, р.11 -арт. 0899401161

Номер товару 0899401161
В наявності

Ціна:
74.5 грн/шт

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям SPEC-PU-BLACK, пара, розмір 11

Номер товару 0899401161

74.5 грнБез ПДВ: 62.1 грн

Кількість

ОУ

x6 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Надзвичайно легкі та гнучкі рукавиці з чудовою рухливістю та чутливістю кінчиків пальців

Область застосування

Ідеально підходить для тонкої збірки та інших точних робіт

Складські та комплектувальні роботи

Тонка збірка, електронна збірка, інспекційні роботи, захисні рукавиці для роботи з обладнанням та побутовими приладами, роботи з технічного обслуговування

Написати відгук