Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара - фото №1Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара - фото №2
Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара - фото №1
Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара - фото №2

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара -арт. 089903001

Номер товару 089903001
В наявності

Ціна:
1 302.7 грн/шт

Наколінники BASIC, HDPE, прозорі, пара

Номер товару 089903001

1 302.7 грнБез ПДВ: 1 085.6 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Базова версія для широкого спектру застосування всередині та зовні приміщень

Безпечні

Наколінники сертифіковані відповідно до EN 14404, тип ЗІЗ 1, рівень ефективності 2 і забезпечують високий рівень захисту колін

Адаптовані

Захисна зона з гнучким ПВХ покриттям сприяє хорошому зчепленню і гарантує, що наколінники комфортно сидять на колінах

Дуже зручні в носінні

Наколінники мають м'яку підкладку з високоякісною багатошаровою амортизацією

Широка, ергономічна в'язка Neoprene® та еластичні ремінці запобігають порізам і ковзанню в області коліна

Написати відгук